Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
PowerSwap ladestation

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

PowerSwap ladestation

Velegnet til opladning af to PowerSwap batterier

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Eksklusivt Würth design


Ladestation med USB-C-port


Flere anvendelsesmuligheder:


  • Ladestationen kan placeres direkte på bordet

  • Fastgør den på et metalstativ via den kraftige magnet på bagsiden

  • Fastgør det på væggen gennem installationshullet på bagsiden (tilbehør medfølger ikke)

Opladningsproces:


Batterierne oplades én ad gangen for at opnå effektivitet. Det første isatte batteri oplades helt, før opladning af det næste begynder


Standby:


Der er 3 LED’er for hver bakke. Hvis de 3 LED'er blinker, betyder det, at batteriet afventer opladning. Når den midterste LED blinker rødt, betyder det, at batteriet er beskadiget


Ekstra indikator:


Når stationen er tilsluttet lysnettet, vil LED-indikatoren i midten lyse konstant (grøn)

Bemærk

Velegnet til brug indendørs og i tørre rum.


Batterierne oplades én ad gangen for at opnå effektivitet.


Indgang: 100-240 V AC, 5 V 2 A USB-oplader (maks. 10 W).