Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Batterioplader PRO 4
NiMH-batterier, der er opladet på forhånd, medfølger (4 x AAA og 4 x AA)
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Forbedret sikkerhed for brugeren
- Registrering af batterifejl
- Registrering af alkaline
- Polvendingsbeskyttelse
- Flere former for overbelastningsbeskyttelse
Velegnet til brug med almindelige batterier
Drypvis opladning
Tydeligt LC-display
- Grafisk display
- Intuitiv betjening
USB-udgang
Alle enheder, der kan oplades via USB, er kompatible – f.eks. PDA'er, MP3-afspillere, bærbare spilkonsoller, navigationsenheder og mobiltelefoner.
Velegnet til brug på farten og hvor som helst i verden
- Langtrækkende indgang 100–240 V/AC
- 12 V/DC-netstik til køretøj medfølger
Til 1-4 Micro AAA/Mignon AA-batterier eller en enhed, der kan oplades via USB
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!