Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Batteriovervågning GlobalLink 520
Pålidelig overvågning af batterier med et bredt spændingsområde og robust drift under forskellige temperaturforhold. Kompakt design for nem installation.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Robust drift under forskellige temperaturforhold, hvilket gør den velegnet til både kolde og varme miljøer
- Forbindelse til VRM-portalen giver mulighed for global overvågning af batterispænding og ladetilstand
- Inkluderer en forudinstalleret og forudbetalt SIM-kort med 5 års 4G LTE-M forbindelse, hvilket eliminerer behovet for at købe og vedligeholde SIM-kort
- Understøtter op til 10 Victron smart produkter via BLE og to VE.Direct enheder for omfattende systemintegration
- VRM-overvågning giver indsigt i batteriets ladetilstand, strømforbrug, energihøst fra solceller, generator og net samt temperaturmålinger
- RuuviTag support gør det muligt at overvåge temperatur, fugtighed og atmosfærisk tryk direkte i VRM
- Nem montering og konfiguration med Bluetooth-funktionalitet via VictronConnect appen
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!