Batterimonitor Victron SmartShunt
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Batterimonitor Victron SmartShunt
Effektiv batterimonitor, der giver præcis overvågning af batteristatus for optimal ydeevne.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- SmartShunt er en alt-i-en batterimonitor, der giver præcis overvågning af batteristatus
- Forbindes via Bluetooth-teknologi til VictronConnect appen på din telefon eller tablet, hvilket gør det nemt at aflæse alle overvågede batteriparametre
- Alternativt kan SmartShunt forbindes og aflæses af en GX-enhed via VE.Direct kabel
- Et godt alternativ til BMV batterimonitorer, især i systemer hvor mindre ledningsføring og rod ønskes
- Udstyret med Bluetooth-teknologi, VE.Direct port og en ekstra forbindelse til overvågning af et andet batteri, midtpunktsovervågning eller tilslutning af en temperatursensor
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!