Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Beskyttelseshandske TIGERFLEX® PLUS ECOLINE
Ressourcebevarende universalbeskyttelseshandske med fremragende bærekomfort og optimalt greb takket være den unikke TIGERFLEX®-belægning
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/21966673.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
Varianter
- Blødt, sømløst, rundstrikket stof, der er skånsomt mod huden og giver en tætsiddende pasform
- Åndbar TIGERFLEX-belægning fremstillet af nitrilskum
- Elastisk strikket manchet
Fremragende greb og god mekanisk styrke takket være den specielle TIGERFLEX®-belægning
Rygstof fremstillet af ca. 88 % genanvendte PET-flasker
100 % plastfri emballage
- Vandafvisende nitrilbelægning og TIGERFLEX® greb på fingre og håndfladen.
- Overhånd og manchet i hudvenlig, sømløst rundstrikket ufarvet garn.
- Velegnet til montagearbejde, der kræver god fingerføling.
51 % af det samlede materialeforbrug er genanvendt plastmateriale (PET).
Til let til middelhårdt arbejde, der kræver et godt greb og høj grad af fleksibilitet
- Handske til alle formål og alle opgaver inden for håndværk og industri
- Ideelt til monterings- og værkstedsaktiviteter, mekanisk arbejde og karosseri
- Forsendelses-, transport- og opbevaringsaktiviteter
- Til arbejde med håndværktøj og maskiner
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!