Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
TIGERFLEX® Plus Fit-nitrilbeskyttelseshandske
TIGERFLEX® Plus Fit-nitrilbeskyttelseshandske - 1
TIGERFLEX® Plus Fit-nitrilbeskyttelseshandske - 2
TIGERFLEX® Plus Fit-nitrilbeskyttelseshandske - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

TIGERFLEX® Plus Fit-nitrilbeskyttelseshandske

Universel beskyttelseshandske med fremragende bærekomfort og optimalt greb takket være den unikke TIGERFLEX®-belægning

  • Strikkefasthed: 15
  • Forets materiale: Nylon
  • Materialebelægning: Nitril
  • Standarder: EN 420, EN 388:2016
  • Kategori: 2

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 5-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Størrelse Strikkefasthed Forets materiale Materialebelæ... Antal PE
Pris/PE
0899411321
11 15 Nylon Nitril
0899411317
7 15 Nylon Nitril
0899411320
10 15 Nylon Nitril
0899411318
8 15 Nylon Nitril
0899411319
9 15 Nylon Nitril
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
Maksimal bærekomfort


  • Hudvenligt og blødt, sømløst, rundstrikket materiale med god pasform

  • Åndbar TIGERFLEX-belægning fremstillet af nitrilskum

  • Elastisk strikket manchet


Fremragende greb og god mekanisk styrke



Speciel TIGERFLEX-belægning

EN 388:2016, EN 420