Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Reparationsmasse
Reparationsmasse - 1
Reparationsmasse - 2
Reparationsmasse - 3
Reparationsmasse - 4
Reparationsmasse - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Reparationsmasse

Til simple reparationer af små og store overflader, både indendørs og udendørs
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
Silikonebaseret


  • Bevarer langsigtet elasticitet selv under ekstreme vejrforhold og udvikler ikke skørhed

  • UV- og vejrbestandig

  • Fri for opløsningsmidler


Revneudfyldende


Der opnås en lagtykkelse på 2–3 mm med blot én påføring.



Let at forarbejde


Kan påføres med pensel, kortluvet rulle eller murske.



Nem rengøring


Hænder, tøj, værktøj og tilsmudsede randområder kan rengøres med vand.



Kompatibel med bitumen

Bemærk

Ikke egnet til områder, der konstant udsættes for vand (f.eks. springvand, cisterner).

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.