Kan også bruges over hovedhøjde
360°-ventil
Varmebestandig
Temperaturbestandig op til +160 °C
Driftssikker
- Har selvreparerende egenskaber
- Klæbende
- Vandafvisende
Transparent
Det beskyttede område forbliver synligt
Beskyttelseshinden har selvreparerende egenskaber
Lugtfri
Ikke egnet til brug på synlige, malede overflader
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
- Til at bevare indvendige dele. Især i fuger, samlinger og på overflader i motorrum og bagagerum, på døre, indstigningslister, bremserørsystem osv.
- Kan også anvendes som rustbeskyttelsesmiddel til maskiner, maskindele og udstyr, hvis de opbevares udendørs
Beholderen omrystes godt før brug. Underlaget skal være tørt og fri for rust, snavs og fedt. Optimal sprayafstand er 30 cm. De bedste sprayresultater opnås ved en forarbejdningstemperatur på +15 °C - 25 °C.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!