Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
4-vejs beslag til DOS-system
Vægbeslag til DOS-produkter, der er nemme at montere.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Opbevaringsrack sikrer klar og velordnet opbevaring
- Ingen tidskrævende søgning - få et hurtigt overblik over tilgængelige materialer
- Lagerreolen gør det muligt at opbevare flasker foroven
- Mediet er altid tilgængeligt til brug med det samme uden at ryste eller klemme
Enkel, effektiv og overskuelig opbevaring af DOS-produkter.
Monter beslaget på væggen med skruer.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!