Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Betonfjerner GELHAMMER
Højeffektiv, transparent vedhæftende gelvæske som anvendes koncentreret og ikke løber på vertikale flader
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Effektiv fjernelse af betonrester mm.
- GELHAMMER virker i op til 3 timer og kan løse betonrester op til 6 mm. tykkelse
- Opløser cement, betonrester/betonstøv, betonslør, bentonit, fedt og olierester samt kalkrester og flyverust. Renser og af-oxiderer galvaniserede overflader.
Indeholder ikke A og B stoffer
Hurtig biologisk nedbrydelig - ingen klassificerede giftstoffer
pH: 2,8 ufortyndet
Kan reagere med marmor og andre kalkholdige materialer. Kan ændre farven på visse typer aluminium. Ved brug til fjernelse af betonslør på klinkegulve/badeværelsegulve anbefales en 50%/50% (GELHAMMER/vand) blandingsforhold. Efter behandling skal der skylles grundigt med vand for at undgå udtrækning af salpetersyre i fugen. Må ikke anvendes på: Marmor, terazzo eller klinker af natursten. Det anbefales selv at lave test inden brug af produktet.
Effektiv på beskidte betongulve, vægge samt facader. GELHAMMER kan anvendes på aluminium, glas, gummi og lakerede overflader.
Kan med fordel anvendes til rengøring af udlejningsmateriel, tvangsblandere, murerværktøj, stavvibratorer og andet materiel der kommer i berøring med beton.
- Påføres med pumpekande eller skumhøjtrykssprøjte eller pensel. Afhængig af tykkelse på hærdet beton lad Gel Hammer virke mellem 15 – 90 minutter. Anvend derefter en blød børste eller højtryksrenser til afvaskning. Hvis der stadig er betonrester, gentages proceduren.
- Processen stopper, hvis emnet, der er behandlet, tørrer ud. Så længe emnet er vådt, er GELHAMMER aktivt.
- Værktøj rengøres bedst ved iblødsætning i kar. Ved brug i kar fortyndes produktet op til 50% med vand.
- Anvendes i temperatur over +5 grader
- Opbevares frostfrit
- 1 liter Gel Hammer rækker til 8 – 12 m2
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!