Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Hurtig og nem påføring
- Indendørs og udendørs brug
- Forskellige nuancer
- Klæber til de fleste bygningsoverflader uden primer
- Kan anvendes på let fugtige overflader
- Ingen krympning
- Kan slibes eller males, når det er helt tørt (test anbefales)
- Ikke korroderende på metaller
- Meget svag typisk lugt
Til udendørs brug skal det sikres, at vejrforholdene forventes at forblive tørre i mindst fem timer efter påføring. Ikke egnet til permanent nedsænkning eller til brug som forseglende hæftemørtel, der udsættes for belastninger. Anbefales ikke til PE, PP, PC og PMMA, PTFE, blød plast, neopren og bituminøse overflader. Ikke egnet til ekspansionsfuger eller samlinger, der udsættes for bevægelse. Må ikke påføres på frosne overflader
Akrylemulsionpolymerbaseret mørtel, der er ideel til reparation af beskadigede forseglinger og forsegling af nyt murværk, mursten og beklædningspanelsamlinger. Velegnet til fyldning af revner og sprækker i beton, sten og murværk osv.
For at opnå optimal vedhæftning skal det sikres, at overfladerne er rene, fri for støv og fedt og eventuelle stoffer, som kan påvirke vedhæftningen af spartelmassen. Ekstruderes vha. en manuel, trykluftsdrevet eller elektrisk pistol. Tryk og glat forseglingen inden for fem minutter efter anvendelse med en udglattende spatel. Efter 5 til 10 minutter fjernes den overskydende masse med en fugtig svamp eller børste. Tør spartelmasse kan kun fjernes mekanisk.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!