Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
RELAST klæbeanker
Forstærkningssystem med DIBt national teknisk godkendelse/generel typegodkendelse
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Hurtig og nem montering, øjeblikkelig bæreevne
- Uafbrudt brug af strukturen under monteringen
- Ressourcebesparende, sikker og hurtig
Med det godkendte RELAST® forstærkningssystem fra Würth kan konstruktioner renoveres og forstærkes på en omkostningseffektiv måde
- Betydelig forøgelse af forskydningsmodstand og stanseforskydningsmodstand
- Minimal indgriben i den eksisterende struktur
- Hurtig og nem montering, mens du fortsætter arbejdet
- Store omkostningsbesparelser sammenlignet med nye bygninger
- Ingen grund til at opstille nye erstatningsbygninger
DIBt national teknisk godkendelse (Z-15.1-344, Z-15.1-345, Z-15.1-377, Z-15.1-378)
Efterinstalleret forstærkning af eksisterende strukturer kan være påkrævet af en lang række årsager. Nogle af disse årsager omfatter:
- Ændring af brug (f.eks. fra opholdsrum til industrirum)
- Nye, mere restriktive standarder
- Belastningsforøgelser (f.eks. øget trafik på en bro)
- Ældre bygninger
- Fejl i designet
- Korrosion af den eksisterende forstærkning
- Spændingskorrosionsrevner
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!