Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Betonskrue med panhoved W-BS 2/A4 type P
Betonskrue med panhoved W-BS 2/A4 type P - 1
Betonskrue med panhoved W-BS 2/A4 type P - 2
Betonskrue med panhoved W-BS 2/A4 type P - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Betonskrue med panhoved W-BS 2/A4 type P

Tåler høje arbejdsbelastninger og nem at montere. Den nye generation af betonskruer i A4 rustfrit stål. Velegnet til fastgørelse af montageskinner, panelmaterialer og brandsikringspaneler i beton

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Gevindets nye geometri sikrer jævn indskruning i betonen og dermed større effektivitet

  • Den hurtigste type fastgørelse til mellemstore belastninger

  • De tre effektive forankringsdybder giver mulighed for fleksibel anvendelse

  • Tilbehøret kan justeres op til to gange efterfølgende, f.eks. for at justere forankringsplader (følg monteringsvejledningen)

  • Minimal afstand og kantafstand takket være meget lille ekspansionsvirkning
Godkendelser

Europæisk teknisk vurdering ETA-22/0123 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:


  • Statiske og delvist statiske virkninger (∅6)

  • Seismisk effekt, ydelseskategori C1 (∅6)

  • Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Bemærk

Ved installation med en tangential slagskruetrækker skal det anbefalede maksimale nominelle moment overholdes. Ved udendørs brug kan borehullet forsegles med WIT-BS forankringsmørtel.

Anvendelsesområde

Europæisk teknisk vurdering ETA-22/0123 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:


  • Statiske og delvist statiske virkninger (∅6)

  • Seismisk effekt, ydelseskategori C1 (∅6)

  • Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120