Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Betonskrue, panhoved W-BS/A4
Velegnet til fastgørelse af monteringsskinner, panelmaterialer eller brandsikringspaneler i beton, A4 rustfrit stål
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter




Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Ekstremt fleksibel at bruge på grund af tre forankringsdybder
- Fastgørelse kan justeres op til to gange efter monteringen, f.eks. for at justere ankerplader eller skinner (se monteringsvejledningen)
- Høj belastning
- Mindste aksialafstand og kantafstand på grund af meget lav ekspansion
- Meget hurtig og nem montering og øjeblikkelig bæreevne
Ved installation med en tangential slagskruetrækker skal det anbefalede maksimale nominelle moment overholdes. Ved udendørs brug kan borehullet forsegles med WIT-BS forankringsmørtel.
Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:
- Statiske og delvist statiske virkninger (∅6)
- Seismisk effekt, ydelseskategori C1 (∅6)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0128 for ankre i et redundant ikke-strukturelt system:
- Revnet og urevnet beton, (∅6)
- Forbelastede betonlofter med hul kerne C30/37-C50/60, (∅6)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Brandsikkerhedsnormering ved udsættelse for brand i henhold til den ensartede temperaturtidskurve i murværk (MZ, KSL, KS) og armeret beton, (∅6) – ekspertrapport nr. 2101/173/18 - 2018
Fikspunkt med godkendelse (∅6):
I beton med normal vægt C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton)
Ankre i et redundant ikke-strukturelt system med godkendelse:
- I beton med normal vægt C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton), (∅6)
- I forbelastede betonlofter med hul kerne C30/37 - C50/60, (∅6)
Panhoved med attraktiv hovedgeometri, velegnet til fastgørelse af mellemstore belastninger i beton:
- Fastgørelse af f.eks. monteringsskinner, paneler, plader, brandsikringspaneler, gelændere, metalprofiler, beslag, træunderkonstruktioner osv. i gennemstiksmontage
- Fastgørelser under seismiske forhold i jordskælvsområder
- Fastgørelser under udsættelse for brand
Til brug i beton < C20/25 og tryksikker natursten (uden godkendelse)
W-BS/A4 (rustfrit stål A4) kan anvendes i tørre indendørs og udendørs forhold (herunder i industrielle atmosfærer og kystnære områder) eller i vådrum, forudsat der ikke er særligt aggressive betingelser
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!