Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Betonskrue W-BS Compact type P med panhoved
Betonskrue W-BS Compact type P med panhoved - 1
Betonskrue W-BS Compact type P med panhoved - 2

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Betonskrue W-BS Compact type P med panhoved

Nem at montere med en akku skruetrækker. Undgår forstærkningsproblemer på grund af meget lav sættedybde. Til beton, med panhoved, forzinket stål

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Hurtig, nem montering

  • Kan monteres manuelt

  • Økonomisk og effektiv monteringsløsning


3 forskellige hoveddiametre til en alsidig anvendelse


  • Type P med panhoved dia. 14 mm

  • Type SP med ekstra lille panhoved dia. 10,5 mm

  • Type LP med ekstra stort panhoved dia. 17,6 mm
Godkendelser

Europæisk teknisk vurdering ETA-15/0091 for ankre i et redundant ikke-strukturelt system i beton:


  • Statisk og delvist statisk belastning

  • Brandsikkerhed: R30, R60, R90, R120


Trækstyrke i hule betonplader - ekspertrapport nr. 21641 - 2016

Bemærk
  • Det anbefales at montere W-BS Compact manuelt

  • Hvis en akku bore-/skruemaskine bruges til montage, skal der udføres mindst fem indledende test på stedet for at sikre de korrekte bore-/skruemaskineindstillinger og for at undgå overspænding af W-BS Compact. Det anbefales at starte med bore-/skruemaskinens laveste momentindstilling og øge den om nødvendigt

  • Brug ikke en tangential slagskruetrækker til montering
Anvendelsesområde

Europæisk teknisk vurdering ETA-15/0091 for ankre i et redundant ikke-strukturelt system i beton:


  • Statisk og delvist statisk belastning

  • Brandsikkerhed: R30, R60, R90, R120


Trækstyrke i hule betonplader - ekspertrapport nr. 21641 - 2016