Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Betonskrue med panhoved W-BS/S
Velegnet til montering af skinner, panelmaterialer eller brandbeskyttelsespaneler, forzinket stål
- Borehulsdybde (h 1,1): 40 mm
- Indlejringsdybde (h nom1): 35 mm
- Indvendig kærv: TX30
- Materiale: Stål
- Overflade: Galvaniseret
- Hovedtype: P
- Typebeskrivelse: W-BS type P
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter





Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Ekstremt fleksibel at bruge på grund af tre forankringsdybder
- Fastgørelse kan justeres op til to gange efter monteringen, f.eks. for at justere ankerplader eller skinner (se monteringsvejledningen)
- Høj belastning
- Mindste aksialafstand og kantafstand på grund af meget lav ekspansion
- Meget hurtig og nem montering og øjeblikkelig bæreevne
Ved installation med en tangential slagskruetrækker skal det anbefalede maksimale nominelle moment overholdes.
ETA-16/0043 til individuel fastgørelse
Mulighed 1, revnet og urevnet beton (størrelse 6)
ETA-16/0128 til flerdobbelt fastgørelse
- Beton (størrelse 5 og 6)
- Forbelastede betonlofter med hul kerne (størrelse 6)
Brandsikkerhed
R30, R60, R90, R120; teknisk rapport TR020 (inkluderet i godkendelser)
Fikspunkt med godkendelse (∅6):
I beton med normal vægt C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton)
Ankre i et redundant ikke-strukturelt system med godkendelse:
- I beton med normal vægt C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton), (∅5 og ∅6)
- I forbelastede betonlofter med hul kerne C30/37 - C50/60, (∅6)
Panhoved med attraktiv hovedgeometri, velegnet til fastgørelse af mellemstore belastninger i beton:
- Fastgørelse af f.eks. monteringsskinner, paneler, plader, brandsikringspaneler, gelændere, metalprofiler, beslag, træunderkonstruktioner osv. i gennemstiksmontage
- Fastgørelser under seismiske forhold i jordskælvsområder
- Fastgørelser under udsættelse for brand
W-BS/S (galvaniseret stål) må kun anvendes under tørre indendørs forhold
Til brug i beton < C20/25 og tryksikker natursten (uden godkendelse)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!