Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Betonskrue med panhoved W-BS/S
Velegnet til fastgørelse af montageskinner, panelmaterialer eller brandbeskyttelsespaneler, forzinket stål
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter





Varianter
- Til forankring i beton og murværk
- Ekstremt fleksibel påføring takket være op til tre effektive forankringsdybder
- Fastgørelse kan justeres op til to gange efter monteringen, f.eks. for at justere ankerplader eller skinner (se monteringsvejledningen)
- Kraftige tilladte belastninger
- Meget lille mellemrum og små kantafstande takket være meget lille ekspansionsvirkning
- Meget hurtig og nem montering og øjeblikkelig bæreevne
Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:
- Statisk og delvist statisk virkning (∅6)
- Seismisk virkning, ydelseskategori C1 (∅6)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Europæisk teknisk vurdering ETA-23/0196 til forankring i murværk
- Statisk og delvist statisk virkning (∅5 - ∅6)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120 (∅5 - ∅6)
Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0128 for ankre i et redundant ikke-strukturelt system:
- Revnet og urevnet beton, (∅6)
- Forbelastede betonplader med hul kerne C30/37-C50/60, (∅6)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Brandsikkerhedsnormering ved udsættelse for brand i henhold til den ensartede temperaturtidskurve i murværk (MZ, KSL, KS) og armeret beton (diam. 5 og diam. 6 ) - ekspertrapport nr. 2101/173/18 - 2018
Ved installation med en tangential slagskruetrækker skal det anbefalede maksimale nominelle tilspændingsmoment overholdes.
Ved anvendelse i murværk skal de stenspecifikke monteringsdata i henhold til ETA-23/0196 overholdes.
















Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:
- Statisk og delvist statisk virkning (∅6)
- Seismisk virkning, ydelseskategori C1 (∅6)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Europæisk teknisk vurdering ETA-23/0196 til forankring i murværk
- Statisk og delvist statisk virkning (∅5 - ∅6)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120 (∅5 - ∅6)
Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0128 for ankre i et redundant ikke-strukturelt system:
- Revnet og urevnet beton, (∅6)
- Forbelastede betonplader med hul kerne C30/37-C50/60, (∅6)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Brandsikkerhedsnormering ved udsættelse for brand i henhold til den ensartede temperaturtidskurve i murværk (MZ, KSL, KS) og armeret beton (diam. 5 og diam. 6 ) - ekspertrapport nr. 2101/173/18 - 2018
Forankringer i beton, individuelt fastgørelsespunkt med godkendelse (diam. 6):
I normal beton C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton)
Ankre i et redundant ikke-strukturelt system i beton, med godkendelse:
- I normal beton C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton), (diam. 5 og 6)
- Forbelastede betonplader med hul kerne C30/37-C50/60, (diam. 6)
Forankringer i murværk med godkendelse (diam. 5-6):
- I massiv kalksandsten og hulsten
- I massive blokke mursten
Panhoved med en attraktiv hovedgeometri, særligt velegnet til fastgørelse af medium belastning i beton og lette til medium belastninger i murværk:
- Fastgørelse af f.eks. montageskinner, paneler, plader, brandsikringspaneler, gelændere, metalprofiler, beslag, træunderkonstruktioner osv. i gennemstiksmontage
- Fastgørelser, der er udsat for seismisk aktivitet i jordskælvstruede områder (kun beton)
- Fastgørelser, der er udsat for ild
W-BS/S (galvaniseret stål) må kun anvendes under tørre indendørs forhold
Til brug i beton, diam. C20/25 og trykfast natursten (uden godkendelse)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!