Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Betonsliber EBS 125-E
Kraftig 1700 W betonslibemaskine til slibning og fjernelse af beton, afretningslag og belægninger på hårde underlag
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Høj produktivitet
Kraftfulde 1700 watt og alligevel lav vægt
Muliggør arbejde på materialer og tæt på kanter
Hastighedsstyringen muliggør hastigheder, der er velegnede til materialer, som forbliver konstante selv under belastning. Det ekspanderende segment gør det muligt at arbejde tæt på kanter og vægge.
Støvfrit system
Den fjederbelastede børstering på beskyttelsesskærmen tilpasser sig til enhver overflade- og segmenthøjde, hvilket sikrer effektiv sugning i kombination med udsugningsskærmen og den tilsluttede sugeenhed.
Optimal håndtering af maskinen
Ergonomisk buet håndtag for sikker og jævn styring under slibning
Genstartsbeskyttelse
Genstartsbeskyttelsen forhindrer utilsigtet opstart efter en strømafbrydelse.
Kun til brug med støvsugere af støvklasse M.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!