Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Betonspecialistens injektionsmørtel WIT-VIZ
Betonspecialistens injektionsmørtel WIT-VIZ - 1
Betonspecialistens injektionsmørtel WIT-VIZ - 2
Betonspecialistens injektionsmørtel WIT-VIZ - 3
Betonspecialistens injektionsmørtel WIT-VIZ - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Betonspecialistens injektionsmørtel WIT-VIZ

Klæbemørtel til ekstreme belastninger i beton (indsprøjtningssystem F-VIZ) og træthedsrelaterede påvirkninger (indsprøjtningssystem W-VIZ dynamisk)
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
  • 2-komponent forankringsmørtel, styrenfri

  • 150 ml, 330 ml og 420 ml patroner kan genbruges ved at udskifte mixermundstykket eller ved at genforsegle med forseglingshætten

  • Individuelt fastgørelsespunkt, revnet og urevnet beton: Gevindstang W-VIZ-A eller hylseanker med indvendigt gevind W-VIZ-IT

  • Individuelt fastgørelsespunkt, dynamisk: Gevindstang W-VIZ-A dynamisk og W-VIZ-AV dynamisk
Godkendelser
  • Europæisk teknisk vurdering ETA-04/0095: Kemisk injektionsmørtel WIT-VIZ + gevindstang W-VIZ-A eller hylseanker med indvendigt gevind W-VIZ-IG

  • Generel teknisk godkendelse Z-21.3-1909: Injektionsmørtel WIT-VIZ+ gevindstang W-VIZ-A dynamisk seismisk ydelse kategori C1 og C2 (W-VIZ-A M10 til M24)
Anvendelsesområde
  • Europæisk teknisk vurdering ETA-04/0095: Kemisk injektionsmørtel WIT-VIZ + gevindstang W-VIZ-A eller hylseanker med indvendigt gevind W-VIZ-IG

  • Generel teknisk godkendelse Z-21.3-1909: Injektionsmørtel WIT-VIZ+ gevindstang W-VIZ-A dynamisk seismisk ydelse kategori C1 og C2 (W-VIZ-A M10 til M24)