Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Big Bag Med snorelukning i toppen
Engangspolypropylenpose med fyldekrave og snorelukning i toppen samt forseglet bund
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- I overensstemmelse med standarden UNI EN ISO 21898
- Fremstillet udelukkende af polypropylen, der giver styrke og holdbarhed til sikker brug
- Fyldekraven med snorelukning i toppen giver effektiv beskyttelse af indholdet under transport og opbevaring
- Generøse dimensioner for en stor opbevaringskapacitet, ideel til bulkmateriale
- Engangsløsning til hurtig og bekvem håndtering, uden behov for rengøring eller genbrug
- Udstyret med forstærkede remme til flytning med kraner eller gaffeltrucks
- Produktet 099825010 er udstyret med to ekstra remme i bunden for at tippe indholdet sikkert og nemt
Big Bags er til engangsbrug: For at kunne opretholde en sikkerhedsfaktor på 5:1 kan de kun bruges én gang (fyldning og tømning)
Ikke egnet til særligt eller farligt affald!
Ideel til transport af sand, sten, pulvermateriale, granulat, cement, murbrokker, produktionsaffald osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!