Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
C 6.3 PH bit (1/4") Med farvekodning

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

C 6.3 PH bit (1/4") Med farvekodning

Med farvekodning

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 5-designs
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
Ring til kundeservice: +45 79 32 31 70

Prisvisning for kunder efter login

Bit til hånd- og el-værktøj


  • 1/4" sekskantet skaft passer til de fleste standardmonteringer på skruetrækkere med bitholdere, elektriske skruetrækkere og akku skruetrækkere

  • Rillerne i skaftet sikrer, at bit'en holdes sikkert fast i værktøjet


Robust skruebit


  • Materialet sikrer bit'en en levetid, der ligger langt over gennemsnittet

  • Bit'ens lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring