Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
RW®-bit
Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Mere kraft takket være et større kontaktområde i bitten
- Mere stabilitet og præcis placering takket være den perfekte tilpasning af bitten i kærven
- Arbejde med én hånd og fremragende støtte ved placering på grund af kærv med tæt pasform
- Bit med dobbelt print for nem identifikation af den ønskede bitstørrelse
Der kræves kun én bit til RW- og AW-kærv. RW- og AW-bits er velegnede til skruer med både RW- og AW-kærv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!