Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Metrisk TX-bit 10 mm sekskantet kærv
Bit til alle almindelige TX-skruestørrelser
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Hurtig, sikker og ubesværet skruning
- Kærvens form sikrer optimal kraftoverførelse ved skruning
- Den præcise centrering af bitten og det maksimerede kontaktområde af bitten i skruens kærv, gør det nemmere at skrue korrekt, selv når der udføres mange skrueopgaver
Én bit til hånd- og elværktøj
- Den metriske sekskantkærv sikrer, at bitten holdes sikkert fast i værktøjet
Robust skruetrækkerbit
- Bitmaterialet sikrer en levetid langt over gennemsnittet
- Bittens holdbarhed reducerer udskiftnings- og opbevaringsomkostninger
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!