Super Grip-bitsæt med indvendig sekskant 11 dele
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Super Grip-bitsæt med indvendig sekskant 11 dele
Til løsning og fjernelse af defekte og/eller afrundede uprofilerede skrueforbindelser med den innovative nye SuperGrip-profil.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Skridsikkert greb på defekte og runde skrueforbindelser muliggjort vha. en ny, specialudviklet nøgleprofil
- Til alle skrueforbindelser med indvendig sekskant
- Disse specielle bits holder fast på det, der er tilbage af profilen, og muliggør næsten altid total fjernelse
- Særdeles holdbar takket være materiale af høj kvalitet
- Bruges i akku-bore- eller skraldeværktøj med monteringsadapter
Indhold:
- 1 x bit i hver af størrelserne 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm x 50 mm med 6 mm skaft
- 1 x bit i hver af størrelserne 7, 8 og 10 mm x 40 mm - 10 mm skaft
- 1 x 1/2" bitholder, 10 mm holder
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!