Bitboks, størrelse 3 33 dele
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bitboks, størrelse 3 33 dele
Omfattende sortiment, herunder RW, PH, PZ og TX samt sekskantede bits og bits med lige kærv i udskiftelige bitstænger, inklusive bitholder. Fås i ORSY® systembitboks
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter







Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Mobile og udskiftelige bitstænger
- Bitstængerne kan fjernes fra boksen for at medbringe individuelle bitstænger til brugsstedet eller udstyre bitboksene individuelt
- Bitstængerne kan nemt fjernes fra boksen med en smal skruetrækker
Sikker isætning og nem udtagning
- Bits sidder sikkert i bitstangen og falder ikke ud
- Takket være den flytbare bitstang kan bits nemt tages ud
Nem identifikation af den ønskede bitstørrelse
- Den rigtige bit er nem at finde takket være farvekoden i låget og på bitten
Altid lige ved hånden
- Bitboksen kan fastgøres til et bælte med den praktiske clips og kan om nødvendigt tages af
ORSY® system
- Compact-mål i Würth-modulsystemstørrelse til perfekt opbevaring med andre ORSY produkter, f.eks. i Würth-systemkuffert eller i skuffer i værkstedsvognen
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!