Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Bitboks, størrelse 2 17 dele
Bitboks, størrelse 2 17 dele - 1
Bitboks, størrelse 2 17 dele - 2
Bitboks, størrelse 2 17 dele - 3
Bitboks, størrelse 2 17 dele - 4
Bitboks, størrelse 2 17 dele - 5
Bitboks, størrelse 2 17 dele - 6
Bitboks, størrelse 2 17 dele - 7

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Bitboks, størrelse 2 17 dele

Omfattende sortiment, herunder PH, PZ og TX samt bits med lige kærv i udskiftelige bitstænger, inklusive bitholder. Fås i ORSY® systembitboks
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
Mobile og udskiftelige bitstænger


  • Bitstængerne kan fjernes fra boksen for at medbringe individuelle bitstænger til brugsstedet eller udstyre bitboksene individuelt

  • Bitstængerne kan nemt fjernes fra boksen med en smal skruetrækker


Sikker isætning og nem udtagning


  • Bits sidder sikkert i bitstangen og falder ikke ud

  • Takket være den flytbare bitstang kan bits nemt tages ud


Nem identifikation af den ønskede bitstørrelse


  • Den rigtige bit er nem at finde takket være farvekoden i låget og på bitten


Altid lige ved hånden


  • Bitboksen kan fastgøres til et bælte med den praktiske clips og kan om nødvendigt tages af


ORSY® system


  • Compact-mål i Würth-modulsystemstørrelse til perfekt opbevaring med andre ORSY produkter, f.eks. i Würth-systemkuffert eller i skuffer i værkstedsvognen