Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bitboks, størrelse 3 33 dele
Omfattende sortiment, inkl. RW, PH, PZ, TX, sekskanttop og bits med lige kærv i udskiftelige bitstænger, inklusive bitholder
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Bærbare, udskiftelige bitstænger
- Aftagelig bitstang til at tage med på brugsstedet eller til individuelt påsætning
- Bitstængerne kan nemt fjernes fra boksen med en smal skruetrækker
Sikker isætning og nem udtagning
- Bits sidder sikkert i bitstangen og falder ikke ud
- Den bevægelige bitstang gør det nemt at fjerne bittene
Nemt at identificere den ønskede bitstørrelse
- Den rigtige bit er nem at finde takket være farvekoden i låget og på bitten
Altid lige ved hånden
- Bitboksen kan fastgøres til et bælte ved brug af den praktiske clips og kan om nødvendigt tages af
ORSY-system
- Kompakt størrelse i Würth-modulgitter til perfekt opbevaring med andre ORSY produkter, f.eks. i en Würth-systemkuffert eller i skuffer i en værkstedsvogn
- Fås i ORSY systembitboks
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!