Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
1/4" bitholder med dybdestop
Slagfast bitholder med dybdestop til RW40 bit
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Til ASSY 4 undersænkede skruer
- Til hurtig og planforsænket undersænkning af ASSY 4 skruer med undersænket hoved dia. 6, 8 og 10 mm ASSY 4/ASSY plus 4/ASSY plus VG 4 med RW40 bit, længde 25 mm til træbearbejdning
Klart overblik, hurtigere arbejde
- Plan undersænkning af skruerne skaber et forbedret skruemønster
- Integreret skruestop gør skrueprocessen hurtigere
- Frit roterende stopskive reducerer mærker på træoverfladen
Yderligere fordele
- Rifling på bitholderens bøsning sikrer et fremragende greb
- Ikke-magnetisk, ingen spånaflejringer
Også velegnet til plan undersænkning for følgende ASSY skruer
- RW40 bit: dia. 5 mm ASSY 4 WW stål med undersænket hoved
- RW30 bit: dia. 6 mm ASSY plus VG 4 CH og ASSY 4 A2 rustfrit stål med undersænket hoved
- Til ASSY-skruer med undersænket hoved fra dia. 6 mm med RW40 bits, længde 25 mm til træbearbejdning
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!