Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
1/4" magnetisk bitholder MICROLOCK FIT
Innovativ magnetisk bitholder med lynskiftepatron og styrebøsning
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Bits kan skiftes hurtigt og nemt
- Skub bitten ind for at montere den
- Bitten låser automatisk - hvilket giver en sikker pasform uden vaklen
- Nem oplåsning takket være lynskiftepatron med fjedermekanisme
Perfekt greb og behagelig arbejdsstilling
- Lynskiftepatron med berøringsring
- Bøsning roterer ikke med bitten
Meget slankt design
- Meget slank bitholder, maks. diam. 10,2 mm
- Velegnet til trange pladsforhold
- Til bits med sekskantoptag i overensstemmelse med DIN 3126
Stålkugle på skaftet
Mindsker slinger i lynskifteholderen
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!