Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
1/4" magnetisk bitholder
Innovativ magnetisk bitholder med hurtigskiftelig patron og styrebøsning
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Innovativ magnetisk bitholder med hurtigskiftelig patron og styrebøsning
Bits kan skiftes hurtigt og nemt
- Hvis bøsningen ikke aktiveres, skubbes bitten ind i holderen
- Bitten låser automatisk - hvilket giver en sikker pasform uden vaklen
- Nem oplåsning takket være hurtigskiftepatron med fjedermekanisme
Perfekt greb og behagelig arbejdsstilling
- Hurtigskiftepatron med rifling, som sikrer perfekt greb, og sort styrebøsning af aluminium for at sikre en behagelig arbejdsstilling
- Bøsning roterer ikke med bitten
Meget slankt design
- Meget slank bitholder, maks. diam. 11,5 mm
- Velegnet til trange pladsforhold
Til bits med sekskantkærv i overensstemmelse med DIN 3126
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!