Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
1/4" magnetisk bitholder
1/4" magnetisk bitholder - 1
1/4" magnetisk bitholder - 2
1/4" magnetisk bitholder - 3
1/4" magnetisk bitholder - 4
1/4" magnetisk bitholder - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

1/4" magnetisk bitholder

Enhånds bitholder med lynskiftefunktion
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
Meget hurtig og nem udskiftning af bits


Lynskiftefunktion til én hånd: Tryk let på knappen for at skyde bitten frem.



Få adgang til dybtliggende og svært tilgængelige skruehoveder


Meget slankt design (∅ maks. 10,5 mm)



Til bits med sekskantdrev i overensstemmelse med DIN 3126