Indhold
- 1 stk. X 0614 176 634, 1/4" bitholder Micro-Lock med styremuffe 66 mm
- 1 stk. X 0614 176 633, 1/4" bitholder Micro-Lock med styremuffe 150 mm
- 1 stk. X 0614 176 626, 1/4" bitholder Micro-Lock med styremuffe 350 mm
- 1 stk. X 0614 176 625, 1/4" fleksibel bitholder Micro-Lock 350 mm
- 1 stk. X 0614 176 632, 1/4" bitholder One-Piece 75 mm
- 1 stk. X 0614 176 638, 1/4" bitholder One-Touch 66 mm
- 1 stk. X 0614 176 620, 1/4" bitholder 360º
- 1 stk. X 0614 250 035, 31 dele bit blandet sortiment
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!