Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
RW edition bitskraldesæt 23 dele
RW edition bitskraldesæt 23 dele - 1
RW edition bitskraldesæt 23 dele - 2
RW edition bitskraldesæt 23 dele - 3
RW edition bitskraldesæt 23 dele - 4
RW edition bitskraldesæt 23 dele - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

RW edition bitskraldesæt 23 dele

Bitskraldesæt af høj kvalitet med 23 dele til en lang række anvendelser og for præcise resultater

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Praktisk basisudstyr af høj kvalitet til værksted og mobil brug


  • Boks og skralde med Reinhold Würth-signatur

  • Printet skumindlæg i kulstoffinish for stabilitet og nem rengøring

  • Bitskralde, topnøgle og bitforlænger fremstillet af kromvanadiumstål/krom-molybdæn-stål, sort overflade af høj kvalitet (forkromet)


Rullestop


  • Topnøglernes udvendige overfladedesign og bitforlængeren forhindrer dem i at rulle væk


Inkluderet i leveringen


  • 1 x bitskralde med Reinhold Würth-signatur

  • 1 x bitforlænger

  • 6 x topnøgle 1/4", "rullestop", metrisk sekskant 6, 8, 10, 11, 12 og 13 mm

  • 1/4" bitadapter

  • 14 x bits: med rille, 5,5; PH1, PH2, PZ1, PZ2; TX10, 15, 20, 25, 30, sekskantdrev 3, 4, 5 og 6 mm


ZEBRA professionelt kvalitetsværktøj