C 6.3 bitsortiment (1/4") med bælteclips 17 dele
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
C 6.3 bitsortiment (1/4") med bælteclips 17 dele
Praktisk bælteclips
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Hurtig adgang til bits
- De 16 bits sidder sikkert i den robuste bitholder og er nemme at trække ud
- Der er også plads til op til fire ekstra bits
- Den praktiske metalclips fastgøres blot til bæltet eller linningen og holder bitsortimentet bekvemt ved hånden
- De robuste bits opfylder kravene til brug i værksteder og udendørs
- Ideel til alle almindelige anvendelsesformål
- Altid lige ved hånden: 16 almindelige bits med 1/4"-holder, 25 mm i længden
- Praktisk universalbitholder
Universel E 6.3 bitholder (1/4") med magnet
- Bitholderen med sekskantdrev og sekskantet indsats forbinder hurtigt og driftssikkert 1/4"-drev og 1/4"-værktøj
- Bitholderen har en korrosionsbestandig rustfri stålkrave, en låsering og en stærk permanent magnet
- 74 mm i længden, hvilket gør den velegnet til de fleste anvendelsesformål
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!