Blandedyse WIT-MX til indsprøjtningssystemerne Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete Multi WIT-UH 300 og Pure Epoxy Basic WIT-PE 510
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Blandedyse WIT-MX til indsprøjtningssystemerne Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete Multi WIT-UH 300 og Pure Epoxy Basic WIT-PE 510
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
Velegnet til mørtelpatroner:
- To patroner samtidigt (1:3): 440 ml
- To patroner samtidigt (1:3): 585 ml
- To patroner samtidigt (1:3): 1400 ml
- Koaksial (1:10): 320 ml, 420 ml
- Peeler (1:10): 280 ml
- To patroner samtidig (1:10): 825 ml
Velegnede forlængerstykker til blander:
- Forlænger til blandedyse WIT-MV stiv, 10 x 200 mm
- Forlænger til blandedyse WIT-MV fleksibel, 10 x 2000 mm
- Forlænger til blandedyse WIT-MV-fleksibel, 16 x 20 m (til fastspænding af blanderdyse og påfyldningsslange: Spændebånd, varenr. 053911222)
- Forlænger til blandedyse WIT-MV stiv, 16 x 2000 mm
Anvendelsesområde
Til blanding af de to WIT-PE 1000-patronkomponenter, WIT-UH 300-patronkomponenter eller WIT-PE 510-patronkomponenter
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!