Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
FYLD og RENS den statiske mixer
FYLD og RENS den statiske mixer - 1
FYLD og RENS den statiske mixer - 2
FYLD og RENS den statiske mixer - 3
FYLD og RENS den statiske mixer - 4
FYLD og RENS den statiske mixer - 5
FYLD og RENS den statiske mixer - 6

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

FYLD og RENS den statiske mixer

Til WIT-patroner fra systemerne WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 med rengøringselement
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
Til sammenblanding af de to "WIT-patronkomponenter"



Blanderens sider kan anvendes til at rengøre patronen. Herefter kan patronerne lukkes med hætten igen.



Velegnet til kemisk forankringsmørtel:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150

  • BASIC WIT-PM 200

  • WIT-NORDIC


Velegnet til mørtelpatroner:


  • Koaksial (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml

  • Rørformet film (1:10): 300 ml


Velegnede forlængerstykker til blander:


  • WIT-MV forlængerdyse til blander, stiv, 10 x 200 mm

  • WIT-MV forlængerdyse til blander, stiv, 10 x 2000 mm

  • WIT-MV forlængerdyse til blander, fleksibel, 10 x 2000 mm