Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Blød voks
Til fyldning af mindre beskadigede områder, der ikke senere udsættes for større belastninger.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Bred vifte af farver
Farver, der passer til en lang række forskellige træfarver.
Farver kan blandes sammen
Bedre tilpasning af farvetonen til overfladerne.
Enkel anvendelse
Hurtig og nem fyldning af små ridser, revner og åbne fuger.
Billig reparation
I stedet for udskiftning eller dyr ny overfladebehandling af hele overfladen.
- Velegnet til indendørs brug.
- Følg nøje anvisningerne for påføring, der følger med hver sortimentspakke.
- Bemærk venligst, at træ har en naturlig farve, der afhænger af en lang række forskellige faktorer. Derfor bør der altid anvendes flere voksfarver for at sikre, at reparationsarbejdet ikke bliver synligt.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Særligt velegnet til mange typer blødt træ. Til fyldning af finérrevner, langs- og tværgående ridser, huller, buler, små revner og ridser og små åbne fuger, der ikke udsættes for større belastninger, f.eks. skabssider, -bagsider eller døre.
Fjern noget af voksen med plasthøvlen (art.nr. 089030530), og behandl det område, der skal behandles. Fjern al anden overskydende voks ved hjælp af plasthøvlen. Følg træåremønsteret med reparationsmaterialer, og gendan poremønsteret. Til sidst forsegles området med klar lak. Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!