Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Blindnitte med bløde hager og fladhoved
Blindnitte med bløde hager og fladhoved - 1
Blindnitte med bløde hager og fladhoved - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Blindnitte med bløde hager og fladhoved

Hylster: Aluminium. Dorn: Galvaniseret stål, elforzinket (A2K)

  • Nominel diameter: 4,8 mm
  • Hoveddiameter: 9,5 mm
  • Hovedhøjde: 1,1 mm
  • Materiale for manchetten: Aluminium
  • Materiale for dorn: Stål
  • Overflade for bøsningen: Almindelig
  • Overflade for dornen: Galvaniseret
  • RoHS-kompatibel: Ja
  • Borehulsdiameter: 5 mm
  • Belastning for forskydningsfraktur: 1800 N
  • Trækbrudsbelastning: 2000 N
  • Hovedtype: Rundt fladhoved

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 9-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Længde Maks. spændeområde Nominel diameter x længde Produktvægt (pr. vare) Antal PE
Pris/PE
0937004810
10,0 mm 5 mm 4,8 x 10,0 mm 2,650 g
500 stk.
0937004816
16,0 mm 11 mm 4,8 x 16,0 mm 3,151 g
500 stk.
0937004818
18,0 mm 13 mm 4,8 x 18,0 mm 3,299 g
500 stk.
0937004821
21,0 mm 16 mm 4,8 x 21,0 mm 3,456 g
500 stk.
0937004835
35,0 mm 30 mm 4,8 x 35,0 mm 4,500 g
250 stk.
0937004825
25,0 mm 19 mm 4,8 x 25,0 mm 4 g
250 stk.
0937004840
40,0 mm 32 mm 4,8 x 40,0 mm 5 g
250 stk.
0937004814
14,0 mm 9 mm 4,8 x 14,0 mm 3,042 g
500 stk.
0937004830
30,0 mm 25 mm 4,8 x 30,0 mm 4,280 g
250 stk.