ANG 18 COMPACT M-CUBE akku blindnittepistol
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
ANG 18 COMPACT M-CUBE akku blindnittepistol
Til ledningsfri bearbejdning af blindnitter fremstillet af alle materialer og 2,4 til 4,8 mm i diameter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Passer til alle genopladelige 18 V M-CUBE-batterier
- Lang levetid takket være en effektiv, kulfri motor med lav vedligeholdelse
- Ergonomisk håndtag muliggør behageligt og ubesværet arbejde
- Hurtigere dyseskift med den medfølgende installationsnøgle
- Integrerede LED-lys til direkte belysning af arbejdsområdet
- Ryddeligt arbejde, da knækkede nittedorne samles i den gennemsigtige beholder
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!