Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Håndholdt nittetang
Til bearbejdning af blindnitter i aluminium, kobber, stål og rustfrit stål med 2,4 mm, 3 mm og 4 mm diameter og blindnitter i aluminium med 5 mm diameter
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!