Håndholdt nittetang med roterende hoved
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Komplet med bæretaske
Hovedet kan drejes 360º
Indhold:
- Håndnitteværktøj
- Gevinddorn med mundstykke til nittemøtrikker
M3, M4 og M5
- Patron med nittediameter
2,4 mm, 3,0 mm, 3,2 mm og 4,0 mm
- Adaptersæt til hulrumsdyvel
- Installationsnøgle
Anvendelsesområde
Til bearbejdning:
- Blindnitter 2,4 mm til 4 mm
- Nittemøtrikker M3 til M5
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!