Håndholdt nittetang
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Håndholdt nittetang
Til bearbejdning af blindnitter med ∅ 2,4 mm, 3 mm og 4 mm i aluminium, kobber, stål og rustfrit stål samt blindnitter på ∅ 5 mm i aluminium
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Vægt: 590 g
- Total længde: 260 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!