Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Blinklys- og stoplyspære HD Longlife
Til erhvervskøretøjsanvendelser under stor belastning
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Heavy-Duty Longlife betyder større modstandsdygtighed over for vibrationer med en længere levetid end almindelige 24 V-pærer. Disse pærer er udviklet til at modstå ekstreme vejforhold (vibrationer) og har en længere levetid.
- Længere levetid og dermed mindre hyppig udskiftning af pære
- Slidstærk helix-teknologi modstår ekstreme vejforhold
- Ekstrem holdbarhed sparer omkostninger og forhindrer nedetid
- Kan fås til alle lysfunktioner
Lette erhvervskøretøjer
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!