Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Hybrid bomberjakke
Hybrid bomberjakke - 1
Hybrid bomberjakke - 2
Hybrid bomberjakke - 3
Hybrid bomberjakke - 4
Hybrid bomberjakke - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Hybrid bomberjakke

Denne robuste og varme bomberjakke yder beskyttelse i blæsevejr. Du vil elske det sporty design, de moderne dekorative sømme og den gode komfort.

  • Farve: Sort
  • Materiale: 100 % polyamid
  • Vægt pr. m2: 200 g
  • Foringsmateriale: 100 % polyester
  • Polstring: 100 % polyester
  • Kan vaskes ved: 40 °C
  • Plejeinstruktioner: Brug ikke blegemiddel, Må ikke tørres i tørretumbler, Professionel våd rensning, Strygning ved lav temperaturer

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 5-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Størrelse Farve Materiale Vægt pr. m2 Antal PE
Pris/PE
M011062000
S Sort 100 % polyamid 200 g
1 stk.
M011062001
M Sort 100 % polyamid 200 g
1 stk.
M011062002
L Sort 100 % polyamid 200 g
1 stk.
M011062004
XXL Sort 100 % polyamid 200 g
1 stk.
M011062005
3XL Sort 100 % polyamid 200 g
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
Varenr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Lærredsstof (høj slidstyrke), åndbar, vindtæt og vandafvisende (3000 mm vandsøjle)

  • 2 forlommer, 2 brystlommer, penlomme, inderlomme til mobiltelefon

  • Varm, vatteret foring, YKK-lynlås og hagebeskyttelse

  • Høj krave, aftagelig foret hætte med snøre

  • Manchetter og talje med snørelukning