Knivtilbehør Martor-bæltetaske med clips
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Knivtilbehør Martor-bæltetaske med clips
Alt lige ved hånden: Bæltetasker i forskellige størrelser.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Hvor lægger du dit skæreværktøj, når du ikke har brug for det?
Så du kan transportere arbejdsudstyr sikkert fra A til B i din bæltetaske - og have det lige ved hånden, så snart du går videre til dit næste job.
- Alle kompakte MARTOR knive og sikkerhedsskærere passer ned i den robuste BÆLTETASKE. De ekstra rum kan fyldes fleksibelt, f.eks. med blyanter eller knivblademballage.
- Den robuste BÆLTETASKE M passer til alle mellemstore MARTOR knive og sikkerhedsskærere, mens den robuste BÆLTETASKE L er velegnet til alle større MARTOR knive og sikkerhedsskærere. De ekstra indvendige og udvendige rum kan fyldes fleksibelt, f.eks. med en ekstra kniv, blyant eller knivblademballage.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!