Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Slynge

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Slynge

Min. brudstyrke: 26 kN

  • Materiale: Polyamid - PA
  • Bredde: 25 mm
  • EN-standard: 354, 795

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Længde Materiale Bredde EN-standard Antal PE
Pris/PE
0899032916
1,5 m Polyamid - PA 25 mm 354, 795
1 stk.
0899032922
0,8 m Polyamid - PA 25 mm 354, 795
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
Bevis for ydeevne


Bæltestrop i overensstemmelse med EN 354 og EN 795

Slynge i overensstemmelse med EN 354 og EN 795.