Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Bond + Seal konstruktionslim
Bond + Seal konstruktionslim - 1
Bond + Seal konstruktionslim - 2
Bond + Seal konstruktionslim - 3
Bond + Seal konstruktionslim - 4
Bond + Seal konstruktionslim - 5
Bond + Seal konstruktionslim - 6
Bond + Seal konstruktionslim - 7

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Bond + Seal konstruktionslim

Elastisk PU-klæbemasse og tætningsmasse til et bredt anvendelsesområde

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Til universel brug: Enestående klæbeevne på en bred vifte af materialer og overflader



Godkendt til brug med fødevarer (ISEGA-certifikat)


  • Uskadelig for mennesker i hærdet tilstand

  • Velegnet til limning og forsegling i fødevarebehandlingsanlæg


Meget elastisk


  • Kan bruges til sammenføjning af forskellige materialer og materialer af samme type

  • Kompenserer for forskellige materialeudvidelser

  • Dæmper vibrationer og støj


Lang hindedannelsestid


  • Gør det muligt at lime og forsegle komplekse komponenter

  • Også velegnet til store overflader

  • Fugedele kan flyttes


Efter hindedannelse kan den bearbejdes mekanisk og lakeres over uden foregående overfladeaktivering - udfør forberedende prøver for at kontrollere malingens kompatibilitet



Ikke-ætsende - forebygger pålideligt korrosion af metaller



Næsten lugtfri



Silikonefri

Godkendelser

ISEGA:


Kan bruges, hvor fødevarer forarbejdes eller lagres, f.eks. til limning af væg- og gulvarealer i fødevareforarbejdende virksomheder.


Godkendelsescertifikatnummer: 61399 U 24

Bemærk
  • Ikke egnet til forsegling af glasriller eller klæbemasselimning på andre transparente materialer med risiko for UV-refleksion på bagsiden.

  • Direkte udsættelse for sollys kan resultere i en overflade, der gulner og revner.

  • Ikke egnet til ekspansionssamlinger i bygningsopgaver.

  • PVC-baserede malinger og malinger, der tørrer ved oxidation (olie- og alkydharpiks-baseret maling), er ikke egnet til overmaling.

  • Brug af Würth glittemiddel kan forårsage gulning.

  • Forsigtig: Kontakt med opløsningsmidler eller opløsningsmiddelrester skal undgås, især under behandlings- og hærdningsfasen, da dette kan føre til permanent skade på Bond + Seal.

  • Forsigtig: I tilfælde af høj overfladefugtighed, meget bred påføring af klæbemassekant og/eller huller/luftlommer og opfyldningsskum er der risiko for blisterdannelse i klæbemassen.
Optimeringstabel
Overflade/materiale Optimeringstrin* Bemærkninger
Anodiseret aluminium

1. Afrenser for priming


2. Grunder til metal

-
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1)

1.   Rengør grundigt med IPA-renser


2.   Slib let med "meget fint" ikke-vævet slibemiddel


3.   Rengør igen med IPA-renser


4.   Afrenser for priming


5.   Grunder til metal

-
Ikke-jernholdige metaller (messing, kobber, bronze osv.)Grunder til metal skal anvendes!
Rustfrit stål-
Stål (St 37 osv.)Til komponenter, der er udsat for korrosion: 2-komponent PU- eller epoxy-korrosionsbeskyttelse er påkrævet!
Zinkbelagt stål (varmgalvaniseret eller elektropletteret)-
Zink-
Pulverbelægninger

Afrenser for priming

Indledende tests anbefales til anvendelser med betydelige kræfter eller et fugtigt miljø.
(PES, EP/PES)
2-komponent dæklags-, vand- eller opløsningsmiddelbaseret (PUR, akryl)

Varioprimer safe + easy

På grund af det store antal malingstyper, der er til rådighed, er disse oplysninger kun vejledende. Udfør om nødvendigt indledende test.
2-komponent grundere, vand- eller opløsningsmiddelbaseret

Varioprimer safe + easy

-
(PUR, akryl, epoxyharpiks)
Kataforese

Afrenser for priming

-
(E-coating)
Coil coating

Afrenser for priming

-
ABS

1. Afrenser for priming


2. Grunder til plast/træ/sten

Slibeprocessen kan udelades for emner, der er udsat for små belastninger.
GFRP (umættet polyester), gelcoat-side eller SMC

1.  Rengør grundigt med IPA-renser


2.  Slib med "meget fint" ikke-vævet slibemiddel


eller korn 60-80, og støvsug bagefter


3.  Rengør igen med IPA-renser


4.  Afrenser for priming


5.  Grunder til plast/træ/sten

Den klæbende overflade skal beskyttes mod UV-stråling (uigennemsigtig afdækning).
Hård PVC

1. Afrenser for priming


2. Grunder til plast/træ/sten

-
PMMA/PC (uden ridsefast belægning)

Varioprimer safe + easy

Den klæbende overflade skal beskyttes mod UV-stråling (uigennemsigtig afdækning).
Polyamid

Varioprimer safe + easy

-
Træ, krydsfiner, MDF, træprodukter og kork

1. Fjern støv


2. Grunder til plast/træ/sten

-
HPL-laminerede paneler (Resopal, Ultrapas)

Afrenser for priming

-
Glas

Varioprimer safe + easy

Den klæbende overflade skal beskyttes mod UV-stråling (uigennemsigtig afdækning).
Emalje, porcelæn, keramik, fliser

1. Afrense for priming eller IPA-renser


2. Varioprimer safe + easy

-
Beton, mineralsk mørtel, gips og cementfiberplader

1. Fjern støv


2. Dybt indtrængende grunder

-
Kunststen (Corian, Varicor)

1. Afrenser for priming


2. Grunder til plast/træ/sten

-

Bond + Seal produkter

B+S


0890 100 1-6


0890 100 111-3


0890 100 181-3


0890 100 11+13

B+S Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

B+S Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

B+S Combi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Metal

Aluminium

1

4

1

1

Blyxxxx
Rustfrit stål

1

4

1

1

Kobber

1

1

1

1

Messing

1

1

1

1

Stål/jern

1

4

1

1

Zink

1

4

1

1

Plast

ABS

2

2

2

x
GFRP

2

2

2

Gummi/polychloroprenxxx

Stiftskum

2

2

2

PExxxx
PMMA

5

5

5

-
Polyamid

5

5

5

Polykarbonat = PC

5

5

5

-
Ekspanderet polystyren (ikke skum!)

2

2

2

-
PP----
PTFE----
Polyuretan = PU

2

2

2

Hård PVC

2

4

2

Silikone----
Ekspanderet polystyren----

Overfladen skal forbehandles, se de tekniske datablade i henhold til anvendelsen.



1. Grundes med grunder til metal (0890 100 61)


2. Grundes med grunder til plast/træ/sten (0890 100 62)


3. Forbehandles med dybt indtrængende grunder (0890 545 10)


4. Forbehandles med afrenser for priming (0890 100 60)


5. Varioprimer safe + easy (0890 024 021/0890 024 101)

Bond + Seal produkter

B+S


0890 100 1-6


0890 100 111-3


0890 100 181-3


0890 100 11+13

B+S Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

B+S Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

B+S Combi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Lakerede overflader

2-komponent malinger, komfuremaljer,
kataforese, lakerede paneler

4

4

4

4

Træ og komposittræ

Træ (herunder MDF, spånplader)

2

2

2

2

Laminerede paneler (Resopal, Ultrapas)

4

4

4

l
HPL

4

4

4

4

Dekorative paneler

Kork

2

2

2

Sten og materialer til byggeri

Beton

2

2

2

2

Bituminøse underlag----
Porebeton, gips, gipsplader

3

3

3

3

Kunststen (Corian, Varicor)

2

2

2

Natursten, mursten

2

2

2

2

Cementfiberplader

3

3

3

Andre

Emalje

5

4

5

4

Glas

5

4

5

4

Glasfiber----
Spejle----
Porcelæn, keramik, fliser

5

4

5

5

Papir

Pap

Tekstil----
Læder----

Overfladen skal forbehandles, se de tekniske datablade i henhold til anvendelsen.



1. Grundes med grunder til metal (0890 100 61)


2. Grundes med grunder til plast/træ/sten (0890 100 62)


3. Forbehandles med dybt indtrængende grunder (0890 545 10)


4. Forbehandles med afrenser for priming (0890 100 60)


5. Varioprimer safe + easy (0890 024 021/0890 024 101)