Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Bond + Seal konstruktionslim
Bond + Seal konstruktionslim - 1
Bond + Seal konstruktionslim - 2
Bond + Seal konstruktionslim - 3
Bond + Seal konstruktionslim - 4
Bond + Seal konstruktionslim - 5
Bond + Seal konstruktionslim - 6
Bond + Seal konstruktionslim - 7

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Bond + Seal konstruktionslim

Elastisk PU-klæbemasse og tætningsmasse til et bredt anvendelsesområde

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Til universel brug


Enestående klæbeevne på en bred vifte af materialer og overflader



Godkendt til brug med fødevarer (ISEGA-certifikat)


  • Uskadelig for mennesker i hærdet tilstand

  • Velegnet til limning og forsegling i fødevarebehandlingsanlæg


Meget elastisk


  • Kan bruges til sammenføjning af forskellige materialer og materialer af samme type

  • Kompenserer for forskellige materialeudvidelser

  • Dæmper vibrationer og støj


Lang hindedannelsestid


  • Gør det muligt at lime og forsegle komplekse komponenter

  • Også velegnet til store overflader

  • Leddele kan flyttes


Kan slibes og males over


Efter hindedannelse kan den bearbejdes mekanisk og males over uden overfladeaktivering (udfør forberedende prøver for at kontrollere malingens kompatibilitet).



Ikke-korroderende


Forhindrer metalkorrosion



Næsten lugtfri



Silikonefri

Godkendelser

ISEGA:


Kan bruges, hvor fødevarer forarbejdes eller lagres, f.eks. til limning af væg- og gulvarealer i fødevareforarbejdende virksomheder.


Godkendelsescertifikatnummer: 46567 U 18

Bemærk
  • Ikke egnet til forsegling af glasriller eller limning på andre gennemsigtige materialer med risiko for UV-refleksion på bagsiden.

  • Direkte udsættelse for sollys kan resultere i en overflade, der gulner og revner.

  • Ikke egnet til ekspansionssamlinger i bygningsopgaver.

  • PVC-baserede malinger og malinger, der tørrer ved oxidation (olie- og alkyd-baserede malinger), er ikke egnet til overmaling af klæbemidlet.

  • Brug af Würth glittemiddel kan forårsage gulning.

  • Forsigtig: Kontakt med opløsningsmidler eller opløsningsmiddelrester bør undgås, især under bearbejdningen og i hærdningsfasen. Dette kan føre til permanent beskadigelse af klæber og forsegler.

  • Forsigtig: I tilfælde af høj overfladefugtighed, meget bred påføring af klæbemasse og/eller huller/luftlommer er der risiko for blisterdannelse i klæbemassen.
Optimeringstabel
Overflade/materiale Optimeringstrin* Bemærkninger
Coil coating

Afrenser til grunding

-
Anodiseret aluminium

1. Afrenser til grunding


2. Grunder til metal

-
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1)

1.   Rengør grundigt med IPA-renser


2.   Slib let med "meget fint" ikke-vævet slibemiddel


3.   Rengør igen med IPA-renser


4.   Afrenser til grunding


5.   Grunder til metal

-
Ikke-jernholdige metaller (messing, kobber, bronze osv.)Grunder til metal skal anvendes!
Rustfrit stål-
Stål (St 37 osv.)Til komponenter, der er udsat for korrosion: 2-Komponent PU- eller epoxy-korrosionsbeskyttelse med er påkrævet!
Forzinket stål (varmgalvaniseret eller elektropletteret)-
Zink-
Pulverbelægninger

Afrenser til grunding

Indledende tests anbefales til anvendelser med betydelige kræfter eller et fugtigt miljø.
(PES, EP/PES)
2-komponent dæklags-, vand- eller opløsningsmiddelbaseret (PUR, akryl)

Varioprimer safe + easy

På grund af det store antal malingstyper, der er til rådighed, er disse oplysninger kun vejledende. Udfør om nødvendigt indledende test.
2-komponent grundere, vand- eller opløsningsmiddelbaseret

Varioprimer safe + easy

-
(PUR, akryl, epoxyharpiks)
Kataforese

Afrenser til grunding

-
(E-coating)
ABS

1. Afrenser til grunding


2. Grunder til plast/træ/sten

Slibeprocessen kan udelades for emner, der er udsat for små belastninger.
GFRP (umættet polyester), gelcoat-side eller SMC

1.  Rengør grundigt med IPA-renser


2.  Slib med "meget fint" ikke-vævet slibemiddel


eller korn 60-80, og støvsug derefter


3.  Rengør igen med IPA-renser


4.  Afrenser til grunding


5.  Grunder til plast/træ/sten

Den klæbende overflade skal beskyttes mod UV-stråling (uigennemsigtig afdækning).
Hård PVC

1. Afrenser til grunding


2. Grunder til plast/træ/sten

-
PMMA/PC (uden ridsefast belægning)

Varioprimer safe + easy

Den klæbende overflade skal beskyttes mod UV-stråling (uigennemsigtig afdækning).
Polyamid

Varioprimer safe + easy

-
Træ, krydsfiner, MDF, træprodukter og kork

1. Fjern støv


2. Grunder til plast/træ/sten

-
HPL-laminerede paneler (Restopal, Ultrapas)

Afrenser til grunding

-
Glas

Varioprimer safe + easy

Den klæbende overflade skal beskyttes mod UV-stråling (uigennemsigtig afdækning).
Emalje, porcelæn, keramik, fliser

1. Afrenser til grunding eller IPA-renser


2. Varioprimer safe + easy

-
Beton, mineralsk mørtel, gips og fibercementplader

1. Fjern støv


2. Dybt indtrængende grunder

-
Kunststen (Corian, Varicor)

1. Afrenser til grunding


2. Grunder til plast/træ/sten

-

Bond + Seal produkter

B+S


0890 100 1-6


0890 100 111-3


0890 100 181-3


0890 100 11+13

B+S Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

B+S Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

B+S Combi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Metal

Aluminium

1

4

1

1

Blyxxxx
Rustfrit stål

1

4

1

1

Kobber

1

1

1

1

Messing

1

1

1

1

Stål/jern

1

4

1

1

Zink

1

4

1

1

Plast

ABS

2

2

2

x
GFRP

2

2

2

Gummi/chloroprenxxx

Kompakt skum

2

2

2

PExxxx
PMMA

5

5

5

-
Polyamid

5

5

5

Polykarbonat = PC

5

5

5

-
Polystyren (ikke skum!)

2

2

2

-
PP----
PTFE----
Polyuretan = PU

2

2

2

Hård PVC

2

4

2

Silikone----
Ekspanderbart polystyren----

Overfladen skal forbehandles, se de tekniske datablade i henhold til anvendelsen.



1. Grundes med grunder til metal (0890 100 61)


2. Grundes med grunder til plast/træ/sten (0890 100 62)


3. Forbehandles med dybt indtrængende grunder (0890 545 10)


4. Forbehandles med afrenser til grunding (0890 100 60)


5. Varioprimer safe + easy (0890 024 021/0890 024 101)

Bond + Seal produkter

B+S


0890 100 1-6


0890 100 111-3


0890 100 181-3


0890 100 11+13

B+S Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

B+S Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

B+S Combi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Malede overflader

2-komponent malinger, komfuremaljer,
katodisk dypmaling, malede paneler

4

4

4

4

Træ og forarbejdet træ

Træ (herunder MDF, spånplade)

2

2

2

2

Laminerede paneler (Restopal, Ultrapas)

4

4

4

l
HPL

4

4

4

4

Dekorative paneler

Kork

2

2

2

Sten- og byggematerialer

Beton

2

2

2

2

Bituminøse underlag----
Cellebeton, gips, gipsplader

3

3

3

3

Kunststen (Corian, Varicor)

2

2

2

Natursten, mursten

2

2

2

2

Fibercementplader

3

3

3

Andre

Emalje

5

4

5

4

Glas

5

4

5

4

Glasfiber----
Spejle----
Porcelæn, keramik, fliser

5

4

5

5

Papir

Pap

Tekstil----
Læder----

Overfladen skal forbehandles, se de tekniske datablade i henhold til anvendelsen.



1. Grundes med grunder til metal (0890 100 61)


2. Grundes med grunder til plast/træ/sten (0890 100 62)


3. Forbehandles med dybt indtrængende grunder (0890 545 10)


4. Forbehandles med afrenser til grunding (0890 100 60)


5. Varioprimer safe + easy (0890 024 021/0890 024 101)

ISEGA:


Kan bruges, hvor fødevarer forarbejdes eller lagres, f.eks. til limning af væg- og gulvarealer i fødevareforarbejdende virksomheder.


Godkendelsescertifikatnummer: 46567 U 18

Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. Grundet det store antal anvendelsesmuligheder og opbevarings- og bearbejdningsbetingelser garanteres der ikke et bestemt resultat. Al teknisk information eller rådgivning fra vores gratis kundeservice gives med udelukkelse af ethvert ansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne er en del af vores kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller rådgiveren handlede forsætligt. Vi sikrer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer af produkter. For yderligere information henvises til det tekniske datablad.