Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Booster LB 1000 12 V li-ion booster
Booster LB 1000 12 V li-ion booster - 1
Booster LB 1000 12 V li-ion booster - 2
Booster LB 1000 12 V li-ion booster - 3
Booster LB 1000 12 V li-ion booster - 4
Booster LB 1000 12 V li-ion booster - 5
Booster LB 1000 12 V li-ion booster - 6
Booster LB 1000 12 V li-ion booster - 7
Booster LB 1000 12 V li-ion booster - 8

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Booster LB 1000 12 V li-ion booster

Kraftig 12 V booster til professionel brug på værkstedet og på vejen.
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
Kvalitet, ydeevne og design


  • Indbygget kraftfuldt batteri med en starteffekt på op til 1.000 A

  • Indeholder den sikreste og mest holdbare li-ion-batteriteknologi

  • Omgåelsestilstanden giver et ekstra effektboost til dybt afladede batterier

  • Kabinet i elegant matsort design og robust plast/gummi


Intuitiv og nem at betjene


  • Det integrerede bærehåndtag og klemmeholder på begge sider sikrer maksimal bærbarhed

  • Nem at tilslutte takket være ergonomiske klemmer og en kabellængde (inklusive klemmer) på 80 cm

  • Den interne batteriopladningsstatus angives via LED-displayet

  • Minimalistisk betjeningspanel med et enkelt design

  • Integreret LED-lampe


Sikkerhed uden kompromiser


  • Ingen brandfare takket være li-ion-batteriet, det brandhæmmende kabinetmateriale og den indvendige sikring

  • Den indvendige konstruktion af elektronikken med flere beskyttelsesanordninger sikrer fuldstændig sikker drift
Bemærk

Omgåelsestilstanden skal anvendes med yderste forsigtighed og kun undtagelsesvis, da beskyttelsen mod gnister og omvendt polaritet er deaktiveret!