Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Booster, 12 V li-ion, Booster Ultra
Professionelt, meget kraftfuldt udstyr til starthjælp af den nyeste generation. Starter alle biler med 12 V spænding.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kvalitet og ydeevne i et kompakt design
- Brug af materialer og komponenter af høj kvalitet.
- Fremragende ydeevne takket være li-ion-batteri af høj kvalitet, tykke kabler og massive klemmer.
- Omgåelsestilstand for ekstra effekt.
- Nem at transportere takket være kompakt design i opbevaringsetui.
Brugervenlig og multifunktionel
- Meget enkel at betjene – tilslut, tænd, start.
- LED-display til kontrol af opladningsstatus for det interne batteri.
- Opladning via USB muligt vha. en stikdåse eller cigarettænderstik.
- Kan bruges som powerbank takket være USB-udgang.
- LED-lommelygte med 7 funktioner.
Sikker og pålidelig
- Beskyttet mod omvendt polaritet, gnister, overladning, overspænding og overophedning.
- Overholder alle relevante standarder.
Leveringsomfang
- Li-ion, Booster Ultra
- Lader, 230 V
- USB-kabel
- 12 V USB-adapter til cigarettænder
- Brugervejledning
- Opbevaringsetui
Enheden må kun anvendes af kvalificerede og autoriserede personer. Alle personer, der er involveret i idriftsættelse, drift og vedligeholdelse af enheden skal have passende kvalifikationer.
Omgåelsestilstanden skal anvendes med yderste forsigtighed og kun undtagelsesvis, da beskyttelsen mod gnister og omvendt polaritet er deaktiveret!
Køretøjer med diesel/benzin-motorer og 12 V el-system.
1. Sluk for køretøjet, og fjern tændingsnøglen.
2. Tilslut den slukkede og fuldt opladede booster.
3. Tilslut først den røde plusklemme til den positive batteriklemme og derefter den sorte minusklemme til et jordpunkt på køretøjet.
4. Tænd for boosteren, og start køretøjet.
5. Aktivér om nødvendigt omgåelsestilstanden, hvis køretøjsbatteriet er dybafladet eller boosterens effekt ikke er tilstrækkelig.
5. Sluk for starteren, og fjern først minusklemmen efterfulgt af plusklemmen.
6. Genoplad boosteren.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!